ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード21124646 品番-
在庫数量:残り96点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別) アウトレット
¥229129

塩化ビニル樹脂製。
手にフィットするため、細かな作業に適しています。
塩化ビニル樹脂製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

材質塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 半透明 サイズS 入数(枚)10 機能耐油、耐久性 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする