2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)8 注文コード21125617 品番DH-HAC-HDBW1231RAN-Z-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.63 外形寸法(mm)126×100 電源(V)DC12 消費電力(W)8 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜80°、回転: 0°〜355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平33〜102°×垂直19〜53°×対角38〜125° 焦点距離(mm)2.7〜12 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30〜+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒〜1/100000秒 各種認証CE(EN55032:2015、EN 61000-3-2:2014、EN61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.5、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30〜+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする