LANケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21126457 品番KB-MKE21BK
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。
ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。
10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6ALANケーブルです。
SFTPシールドケーブル構造が外部からの電磁波ノイズの侵入を防ぎ、安定した通信をサポートします。
シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。

付属品カテゴリ6A LANケーブル1m × 1本 仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 ブラック タイプスタンダード(丸型) 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)80(延長部) コネクタ形状RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタシャッター付き 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:その他SFTP、導体構造:単線 シールドその他/SFTP 使用場所屋外 通信速度10Gbps 導体単線 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)8 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブルサイズ(AWG)23 カテゴリーCAT6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする