USB miniケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21126807 品番KU-SLAMB515WK
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSBBコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。「PictBridge」とは、デジカメとプリンターを直接接続して印刷するための通信規格です。各メーカーが独自に実装してきたダイレクトプリント方式を統一し、異メーカー、異機種間でのダイレクトプリントの互換性を確保します。PictBridgeに対応したデジタルカメラとプリンターなら、メーカーを問わずにダイレクトプリントが可能になります。
取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。
USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。
二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。使用しています。

仕様認証有無:無し 種類USB2 規格線材規格(UL):UL2725、USB2.0/USB1.1(認証無)、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)1.5〜1.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 mini Bコネクタオス(5pin))、(MD)ミニ 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンター、など※ソニー製 PSP対応。(デジタルカメラ)ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種(デジタルハンディカム)ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種 ケーブル径(Φmm)約2.5
注意
※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
※デジタルカメラ・デジタルハンディカムとパソコンを接続するには専用ソフトが必要な場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする