USB充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127035 品番ACA-IP92BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。
最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。
タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。

仕様USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし 使用温度範囲(℃)5〜35 最大出力(W)15(合計) 定格出力電流(A)3 機能絶縁キャップ:あり 定格出力電圧(V)DC5 出力端子USB Type-C USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする