スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127690 品番PDA-STN32BKN
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。
スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。
ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。

材質アクリル 幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください 適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット 固定方法置き型 接続台数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする