NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024

NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024
NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 21128024

テンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21128024
品番
NT-19UH2BKN2
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
Enterキー以外の割り付け可能キー(4つの割り付け専用キーを除く)は、割り付けモード時のみ割り付け機能が使用できます。
テンキーモード時には、通常の数字入力が可能になります。また、テンキーモード時にNumLockを解除すると、LEDの色は消え、カーソルキー入力が可能になります。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。

仕様
USBハブ:あり(USB2.0ハブ×2ポート)、静音:なし、アイソレーション:なし、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
有線
対応機種
USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン
動作力
50±7g
インターフェース
USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作
キー数
23キー※23キー+切替ボタン
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4.0±0.5
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
注意
※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。
※Windowsと組み合わせるショートカット機能は動作しません。(例:デスクトップ表示「Windowsキー」+「D」)
※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。
※シールは同梱していません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする