ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128067 品番USB-DKM3BK
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSBType-Cドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
机固定アタッチメントがついているのでしっかり机に固定できます。
USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
GigabitEthernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。

仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容取扱説明書、机固定アタッチメント、固定用シート 規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応 ポート数5ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※USB Type-C接続のモニターには対応していません/※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です/(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 電源電圧(V)5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格 対応メディア最大1000GB(SDメモリカード)、最大1000GB(microSDカード) 電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応 スロットmicroSDカード/SDメモリカード 伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) 供給電流(mA)最大約750(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1※DisplayPort Alt mode対応※HDCP 1.4対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K 30Hz) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1(USB 2.0)USB Type-Cコネクタ メス×1(充電対応/PD3.0 100W対応)
注意
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はUSBPD(PowerDelivery)対応ですが、全てのUSBType-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
※本製品はUSBType-Cドッキングステーションですが、全てのUSBType-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする