曜日別特売
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345

CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345
CAI-CAB67W 収納保管庫 サンワサプライ 21129345

収納保管庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
収納数22台
内容量1台注文コード21129345品番CAI-CAB67W
参考基準価格(税別)¥311,100販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

17インチ程度までのノートパソコンを収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)
扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。
各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。
背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。

収納数22台総耐荷重(kg)200付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部)色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)N9.51種類※キャスター取付けて出荷アジャスターなし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする