比較的に傷に強い素材のSofa ロイス(組立設置)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット GN(グリーン) 仕様2P 注文コード21135636 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
飽きのこない定番型で丸みのあるベーシックsofaですよ♪
張地は特殊表面加工を施しています。
また脚は木製塗装仕上げ。脚を外せばロータイプも可能です。背面クッションは取り外し可。

GN(グリーン) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×870×870 座面高さ(mm)400 用途室内のみ 仕様2P 材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100% 幅(mm)1400 高さ(mm)870 奥行(mm)870 座高(mm)400
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
北海道地方数量1につき ¥14,500 / 税込 ¥15,950
沖縄地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする