※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWF12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
10
5
10
15
20
25
ボディオプション
(C) ラバークッション付
(C) ラバークッション付
(C) ラバークッション付
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21138356
品番
CDQSWF12-10DC
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ストローク(mm)
10
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード