CDQSWF12-15DCM 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWF12 SMC 21138374

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWF12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)15
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(C) ラバークッション付
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
内容量1個注文コード21138374品番CDQSWF12-15DCM
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
15
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする