新マイスタープレミアムフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21139346 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製フライパン
ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです

用途ガス火用 材質【本体】アルミニウム合金(マグネシウム合金)、【ハンドル】天然木 質量(g)590 サイズ(cm)24 外径×高さH(Φmm×mm)250×60 表面処理【内面】フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする