hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
新マイスタープレミアムフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21139380
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製フライパン
ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
用途
ガス火用
材質
【本体】アルミニウム合金(マグネシウム合金)、【ハンドル】天然木
質量(g)
850
サイズ(cm)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
310×68
表面処理
【内面】フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)