hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
新マイスタープレミアムいため鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21139398
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製いため鍋
ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
材質
【本体】アルミニウム合金(マグネシウム合金)、【ハンドル】天然木
質量(g)
820
サイズ(cm)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
310×85
表面処理
【内面】フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)