1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)12 注文コード21161579 品番23FA1220-10MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は焦点距離など6種類から選べます 他の種類を見る

10メガピクセル高解像度対応
2/3"センサーカメラに適用
高コントラストで鮮鋭な画像
周辺部まで均一な画質
低歪曲設計
低像面湾曲

マウントCマウント W.D.(mm)100-∞ 絞り手動 質量(g)104.3 レンズサイズ(mm)Φ34×56.4 温度範囲(℃)マイナス10〜50 作動距離(mm)100-∞ フィルターサイズ(mm)M28×0.5 焦点距離(mm)12 フォーカス手動 F値F2.0-16 画像サイズ(Φ)11 画素数10MP 画角39.30°×30.00°×48.00°°(2/3")、32.50°×22.00°×39.60°(1/1.8")、28.38°×21.48°×35.98°(1/2") 撮影距離(mm)(最短)-39.72×-29.79 TVディストーション(最大値)0.19%/(基準値)(200mm-400mm)0.17% 画素サイズ(μm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする