1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)25 注文コード21161597 品番23FA2518-10MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は焦点距離など6種類から選べます 他の種類を見る

10メガピクセル高解像度対応
2/3"センサーカメラに適用
高コントラストで鮮鋭な画像
周辺部まで均一な画質
低歪曲設計
低像面湾曲

マウントCマウント W.D.(mm)100-∞ 絞り手動 質量(g)63.6 レンズサイズ(mm)Φ32×42.2 温度範囲(℃)マイナス10〜50 作動距離(mm)100-∞ フィルターサイズ(mm)M27×0.5 焦点距離(mm)25 フォーカス手動 F値F1.8-16 画像サイズ(Φ)11 画素数10MP 画角18.30°×13.80°×22.80°°(2/3")、13.34°×8.92°×18.46°(1/1.8")、11.60°×8.70°×16.68°(1/2") 撮影距離(mm)(最短)-23.55×-17.67 TVディストーション(最大値)0.05%/(基準値)(200mm-400mm)0.01% 画素サイズ(μm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする