1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21161606 品番 23FA3528-10MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,789
販売価格(税別)
27,990

10メガピクセル高解像度対応
2/3"センサーカメラに適用
高コントラストで鮮鋭な画像
周辺部まで均一な画質
低歪曲設計
低像面湾曲

マウントCマウント W.D.(mm)100-∞ 絞り手動 質量(g)97.9 レンズサイズ(mm)Φ37.5×49.4 温度範囲(℃)マイナス10〜50 作動距離(mm)100-∞ フィルターサイズ(mm)M30.5×0.5 焦点距離(mm)35 フォーカス手動 F値F2.0-16 画像サイズ(Φ)11 画素数10MP 画角12.90°×9.70°×16.00°°(2/3")、9.14°×6.10°×12.96°(1/1.8")、7.94°×5.96°×11.70°(1/2") 撮影距離(mm)(最短)-21.65×-16.24 TVディストーション(最大値)0.044%/(基準値)(200mm-400mm)0.028% 画素サイズ(μm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする