600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)6 注文コード21161624 品番18FA0628-6MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は焦点距離など8種類から選べます 他の種類を見る

6メガピクセルの解像度に対応
1/1.8エンサーカメラに適用
中心部から周辺部まで均一な画像
低歪曲設計
低像画湾曲

質量(g)65.8 温度範囲(℃)マイナス10〜50 作動距離(mm)100-∞ レンズサイズ(mm)Φ39×41.2 フィルターサイズ(mm)M37.5×0.5 焦点距離(mm)6 フォーカス手動 絞り手動 F値F2.8-16 画像サイズ(Φ)9.5 画素数6MP マウントCマウント 画角62.50°x44.40°x74.96°(1/1.8")、54.94°x42.60°x66.16°(1/2") 撮影距離(mm)(最短)-70.99x-47.33 TVディストーション(最大値)0.81%/(基準値)(200mm-400mm)0.15% 画素サイズ(μm)2.4 W.D.(mm)100-∞

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする