600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21161649 品番 18FA1228-6MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,189
販売価格(税別)
21,990

6メガピクセルの解像度に対応
1/1.8エンサーカメラに適用
中心部から周辺部まで均一な画像
低歪曲設計
低像画湾曲

質量(g)61.6 温度範囲(℃)マイナス10〜50 作動距離(mm)100-∞ レンズサイズ(mm)Φ33×46 フィルターサイズ(mm)- 焦点距離(mm)12 フォーカス手動 絞り手動 F値F2.8-16 画像サイズ(Φ)9.5 画素数6MP マウントCマウント 画角33.46°x22.88°x41.85°(1/1.8")、29.08°x22.02°x35.80°(1/2") 撮影距離(mm)(最短)-34.77x-23.18 TVディストーション(最大値)0.1%/(基準値)(200mm-400mm)0.02% 画素サイズ(μm)2.4 W.D.(mm)100-∞

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする