600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21161658 品番 18FA1628-6MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,189
販売価格(税別)
21,990

6メガピクセルの解像度に対応
1/1.8エンサーカメラに適用
中心部から周辺部まで均一な画像
低歪曲設計
低像画湾曲

質量(g)55.5 温度範囲(℃)マイナス10〜50 作動距離(mm)100-∞ レンズサイズ(mm)Φ33×40 フィルターサイズ(mm)M37.5×0.5 焦点距離(mm)16 フォーカス手動 絞り手動 F値F2.8-16 画像サイズ(Φ)9.5 画素数6MP マウントCマウント 画角25.81°x17.53°x32.53°(1/1.8")、22.32°x16.82°x27.66°(1/2") 撮影距離(mm)(最短)-25.73x-17.16 TVディストーション(最大値)0.23%/(基準値)(200mm-400mm)0.15% 画素サイズ(μm)2.4 W.D.(mm)100-∞

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする