マウントCマウントW.D.(mm)100-∞絞り手動質量(g)218.5レンズサイズ(mm)Φ50×66.96温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フィルターサイズ(mm)-焦点距離(mm)12フォーカス手動F値F2.4-16画像サイズ(Φ)19.3画素数25MP画角62.33°×55.33°×76.12°(1.2")、54.5°×54.5°×71.6°(1.1")、56.2°×43.6°×71.08°(1.0")撮影距離(mm)(最短)-149.68×-129.48TVディストーション(最大値)0.87%/(基準値)(200mm-400mm)0.39%画素サイズ(μm)2.74