曜日別特売
12FA1624-25MP 25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズ Phenix[メカニカル部品] 21161719

25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
焦点距離(mm)16
内容量1個注文コード21161719品番12FA1624-25MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1" 1.1" 1.2"センサカメラに適用
25メガピクセル高解像度
高コントラストで鮮鋭な画像
中心部から周辺部まで均一な画質
近接から無限遠まで高画質維持
コンパクトデザイン

マウントCマウントW.D.(mm)100-∞絞り手動質量(g)189.5レンズサイズ(mm)Φ42.5×59.76温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フィルターサイズ(mm)M40.5×0.5焦点距離(mm)16フォーカス手動F値F2.4-16画像サイズ(Φ)19.3画素数25MP画角48.83°×42.86°×61.36°(1.2")、42.12°×42.12°×57.24°(1.1")、43.46°×33.24°×53.04°(1.0")撮影距離(mm)(最短)-105.17×-90.98TVディストーション(最大値)0.073%/(基準値)(200mm-400mm)0.07%画素サイズ(μm)2.74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする