マウントCマウントW.D.(mm)100-∞絞り手動質量(g)161.7レンズサイズ(mm)Φ40×58.44温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フィルターサイズ(mm)M37×0.5焦点距離(mm)25フォーカス手動F値F2.4-16画像サイズ(Φ)19.3画素数25MP画角31.42°×27.32°×41.19°(1.2")、27.58°×27.58°×38.32°(1.1")、28.52°×21.58°×35.3°(1.0")撮影距離(mm)(最短)-88.89×-76.71TVディストーション(最大値)-0.106%/(基準値)(200mm-400mm)-0.04%画素サイズ(μm)2.74