マウントCマウントW.D.(mm)100-∞絞り手動質量(g)174レンズサイズ(mm)Φ42×59.32温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フィルターサイズ(mm)M40.5×0.5焦点距離(mm)35フォーカス手動F値F2.4-16画像サイズ(Φ)19.3画素数25MP画角22.51°×19.53°×29.33°(1.2")、19.1°×19.1°×26.76°(1.1")、19.76°×14.9°×24.54°(1.0")撮影距離(mm)(最短)-63.65×-55.06TVディストーション(最大値)-0.072%/(基準値)(200mm-400mm)0.015%画素サイズ(μm)2.74