Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
ポリプロピレン
コネクタA
プッシュイン4mm
注文コード
21164939
品番
NPQP-L-Q4-E-FD-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・コネクタA
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリプロピレン
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
-20〜+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン4mm
コネクタB
プッシュイン4mm
モデル
133105
コネクタC
-
コネクタD
-