曜日別特売
CDRQ2BS10-360-M9NW 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BS10 SMC 21165893

※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BS10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(360) 350~370寸法(mm)10注文コード21165893品番CDRQ2BS10-360-M9NW
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
揺動角度(°)(360) 350~370寸法(mm)10クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする