電子てんびん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190044 品番KN-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)204×230×70 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)0.01 表示部バックライト付LCDディスプレイ 文字高20mm 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)145 繰返し性0.02g 測定モード重量/個数/チェック 通信出力RS232、USB、イーサネット(全てオプション) 直線性±0.02g RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅付属(300g) 最大秤量(g)600 計量皿形状丸型 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする