富士フイルムイメージングシステムズ
富士フイルムイメージングシステムズの 圧力・流量測定
富士フイルムイメージングシステムズの 圧力計
富士フイルムイメージングシステムズの 圧力測定フィルム
高温用プレスケール(圧力測定フィルム)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21196430
品番
LLW 超低圧用
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。
加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm)
270
タイプ
ツーシート
測定範囲(MPa)
0.5〜2.5
種類
超低圧用
長さ(m)
6
精度
±10%以下(濃度計測定にて)
精度(%)
±10以下(濃度計測定にて)
加熱温度(℃)
推奨180〜220(両面加熱)