※スターラーとして使用時(ビーカーは付属していません)

14-127-570 高速遠心スターラー Thermo Fisher Scientific 21198320 14-127-570 高速遠心スターラー Thermo Fisher Scientific 21198320

高速遠心スターラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21198320 品番14-127-570
参考基準価格(税別)¥190,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。

付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2 寸法(mm)185×235×120 質量(kg)1.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500〜12500(遠心力:5〜9800×g)、スターラー:50〜2500 プレート寸法(mm)130(スターラー) 撹拌容量(L)3 最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機) 最大遠心力(xg)9800 タイマー30秒〜60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする