材質SUS304
質量(kg)約8
使用温度範囲(℃)OFF・室温+5〜80
電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A
回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定
方式マグネットドライブ方式(ローター回転)
外寸(mm)250×302×230
内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)
温度制御PID制御 デジタル表示・設定
ヒーター容量(W)140
真空計(MPa)0〜-0.1(ブルドン管)
安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)