sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の シリンジフィルター
ミニザルト プラス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
21204954
品番
17823----------Q
参考基準価格(税別)
¥329,300
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。
培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。
材質
【膜】CA+GF
形状
【出口】LL
色
青
直径(Φmm)
28
滅菌
―
穴径(Φμm)
0.2