HG-750 耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード アトム 21208793 HG-750 耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード アトム 21208793 HG-750 耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード アトム 21208793

耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 21208793 品番 HG-750
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アラミド繊維の1.4倍の強度
驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ
アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)9.1 手のひらまわり(cm)18.2 材質スペクトラ繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン グレー ゲージ数15 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性B、5 機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性 入数(双)1 トラスコ品番787-5045 質量(g)26 材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
注意
※火気・高温での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-10
用途:
重機の運転やメンテ
農・林・水産業

サイズ感:
標準的な男の手の大きさだと思いますが、[L]サイズを購入。指の部分がタイトなつくりになっているせいか、若干つけるのに苦労しました。指先が少し余る感じです。全体的にタイトなつくりですが、指部分は細めの長めと思っていれば間違いないかと。

使用感:
とにかく薄手で手にフィット感があり、つけているのを忘れるぐらいです。ちょっとヒンヤリ感があり涼しいので、なにかの手袋の下二重につけるのもいいかもしれません。

例:ただの軍手の下につけるとか

難点:
油汚れとまではいきませんが、それ系の汚れが若干落ちにくいように感じました。それと[滑りやすい]です。

細かい作業で手先を使い、尚且つ指先を傷つけない作業にオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
21208818
2019-09-12
用途:
冷凍鮪バンドソーカット等
株式会社仙台鮪販売 様

2回ほど業務時のカットミスをし指に回転鋸を当てましたが、手袋で救ってもらいました!
また、柔軟性に富み細かい作業に適しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする