3/22より値下げ!現場を応援

93189 純正色ハーネス (ミドリ/キイロ) DAYTONA(デイトナ) 21210035 93189 純正色ハーネス (ミドリ/キイロ) DAYTONA(デイトナ) 21210035 93189 純正色ハーネス (ミドリ/キイロ) DAYTONA(デイトナ) 21210035

純正色ハーネス (ミドリ/キイロ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21210035 品番93189
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。

仕様
・主なメーカー:HONDA
・使用箇所:テールランプ
緑/黄 サイズ・長さ:2m 長さ(m)2 許容電流14A/12V 線径(sq)AVS0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする