純正色ハーネス (ハイイロ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21210087 品番93194
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。

仕様
・主なメーカー:KAWASAKI
・使用箇所:右側ウインカー
灰色 サイズ・長さ:2m 長さ(m)2 許容電流14A/12V 線径(sq)AVS0.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21210087
2021-10-10
用途:
配線引き直し
サービス業

これまで何度か使ってるけど概ね満足。
できたらもっと長いお徳用サイズが有ると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする