DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の リレー・ハーネス
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ハーネス
純正色ハーネス(アカ)AV1.25F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21210157
品番
93201
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
色
赤
サイズ
・長さ:1m
長さ(m)
1
許容電流
20A/12V
線径(sq)
AVS1.25