SPLScarスクラッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(20セット) 注文コード21211656 品番SPL-201924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウェル数に合わせたスクラッチャーと、ガイド付きのフタにより、より均一に創傷を作製し、再現性の高い試験が可能になります。
スクラッチャーとフタのセットです。

材質スクラッチャー/HDPE、フタ/PS 規格DNase/RNase/Human DNAフリー 先端寸法(mm)0.5 滅菌ガンマ線滅菌 ウェル数24ウェル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする