シグマアルドリッチ
残農・PCB分析用試薬(SAJ) エタノール 1000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21213878
品番
09-0832-5-500ML-J
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
容量(mL)
500
名称
エタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
純度(%)
≧99.5
危険物の性状
水溶性