曜日別特売
CY1S15H-350 マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~) SMC 21214252

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~)CY1S15H-350

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は適合シリンダチューブ内径など253種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21214252
品番
CY1S15H-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,600

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21214252CY1S15H-35054107471CY1SG15-350ZCY1SG15-350Z マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107471マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
¥36,980
税込¥40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする