デジタルマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21216520 品番EV-1D
参考基準価格(税別)¥249,890 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。
角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。
ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。

付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V) 寸法(mm)180×190×230 質量(kg)約2.7 電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下 対応OSWindows 2000以降 倍率(倍)27〜80(17型PC用モニタ使用時) 照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1) インターフェースUSB2.0 撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ 画素数130万画素
注意
※17型PC用モニタ使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする