曜日別特売
HD1200 超音波レベル計 本多電子 21217414

超音波レベル計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード21217414品番HD1200
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。
本体1台に2つのセンサを接続可能です。

寸法(mm)176×84×237質量(kg)1.8電源(V)AC100~240±10%構造IP66相当表示LCD表示(バックライト付)チャンネル数2測定対象液体 粉体インターフェースRS-485 RS-232C警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
注意
※別売のセンサが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする