本体

3Dアイマジック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21221639 品番 REM-04 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000

気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。
お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。
【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。
【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。
【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。
【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。
ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。

付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル 寸法(mm)216×83×109 ホワイト 質量(g)約375(本体のみ) 使用温度範囲(℃)10〜40 出力Bluetooth標準規格Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 定格消費電力(W)5 連続使用時間(時間)最短:約1 (エアー+ヒーター+バイブレーション)、最長:約3(エアー) 通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠 バッテリー容量(Ah)1200 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2 モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーター バッテリー容量(mAh)1200 充電可能回数約300回 タイマー約15分 使用環境湿度(%)30〜85 RH 変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK 通信距離(m)無障害の場合10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする