ベストウェア レジスタンス 耐摩耗性300万回 IHエッグパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21228359 品番ND-5775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

耐摩耗性試験300万回クリアで耐久性抜群
内面ふっ素樹脂塗膜加工だからこびりつきにくく、洗いやすい
握りやすいハンドル仕様
キズに強く、長持ち
本体板厚2.6mmなので熱変形に強い
ガス火・IHを含むオール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約365×148×40 オレンジ 質量(g)約430 サイズ(cm)13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする