※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CF POSH
CF POSHの 外装系
CF POSHの バイクカスタムパーツ
EXバンテージ 50X300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
グラファイト
注文コード
21229267
品番
801406-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
材質
グラファイト
幅(mm)
50
長さ(cm)
300
耐熱温度(℃)
1100
用途
排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21229267
801406-30
30922264
800496-30
EXバンテージ 50X300
CF POSH
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です