※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXバンテージ 50X450

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質STD 注文コード21229276 品番801405-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は材質6種類から選べます 他の種類を見る

ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。

材質STD 幅(mm)50 長さ(cm)450 耐熱温度(℃)1100 用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21229276 801405-45 30922282 800495-45 EXバンテージ 50X450 CF POSH EXバンテージ 50X450 CF POSH 1個 5,198 税込5,718 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする