アルミス
アルミスの ゴミ箱
アルミスの ダストカート
アルミ製回収ネットスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21231807
品番
AKS-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フレームはアルミ製で軽くてサビにくい。簡単設置で保管場所をとらないワンタッチ折りたたみ式。
用途
落葉や作物の回収や保管、空き缶やペットボトルの分別などに。
幅(mm)
500
質量(kg)
1.5
色
シルバー
高さ(mm)
900
奥行(mm)
530
材質(フレーム)
アルミニウム金合
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×100×1040
材質(ボルト)
蝶ボルト:ステンレス
商品タイプ
本体
注意
※この回収ネットスタンドは荷重を支えるものではありませんので、充填作業に入る前に、必ず袋やネットの底が地面に置かれた状態にしてください。
※この商品には回収ネットや袋は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500