サーモプロテクトラップ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21238796 品番 93660
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。

タイプグラファイト 寸法25mm×4.5m 耐熱温度(℃)1100
注意
※ステンレスストラップなどで確実に固定してください。
※初期の焼き付けが終了するまで、けむりや、においが出ますので十分な換気を行なってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

・マフラーと接近してるクラッチホース部に本品を巻き付けて使用しました。
熱によるチューブ変形なくなりました。
・切断部の編み込みが解けるので、何かいい止め方ないかな?

対象商品:
21238787
2024-05-13
用途:
車のExマニホールド
自動車・二輪車・自転車関連業

希望通りの作業簡易で性能も良いと思います。
他の車にも使います。

対象商品:
21238778
2024-06-23
用途:
マフラーの修理
フカヤヤスヒロ 様 (農・林・水産業)

ちょっとした穴の補修に利用しました。あとは熱対策ですね。

対象商品:
21238796
2024-01-14
用途:
バイクのメンテナス
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーにクラッチホースが近接して熱でホースが膨らんだので、ホースを熱から守るため、プロテクトラップを使用しました。
両面テープと結束バンドを使用しましたが、熱に強い結束バンドを使えば良かったかな?

対象商品:
21238814
2022-04-29
用途:
排気管の断熱

ボートの排気管の断熱に使用しました。
柔らかく、質感もよく、簡単に巻き付けることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
21238778
2021-08-18
用途:
車輛メンテナンス
有限会社原自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社メーカー・製品と比較しても、遜色ない製品だと思います。
遮熱性能は、まだ装着のみなので何とも言えませんが、装着方法、メンテナンス性は良いと思います。
また、購入したいと思っています。

対象商品:
21238823
2022-02-05
用途:
バイクのメンテ・改造に
建設業・工事業

お値段に比べて、思ったより小さかったので、少し残念。品質に偽りはなさそうです。耐久性はこれから見ます。

対象商品:
21238796
2020-12-04
用途:
マフラーサビ隠し
田中商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

gb250のマフラーに使用しました
サビ隠しに良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする