GIVIスクリーン A620

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21239794 品番93960
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アメリカンからネイキッドまで、車種を問わず幅広く取り付けることができます。アクリル製。スクリーンカラーはセミスモーク。
形状:ハーフラウンド形状。
取付:4点持。フロントフォーク&バーハンドルクランプタイプ。
対応フォーク径:Φ27〜Φ51。対応ハンドル:Φ22.2、Φ25.4ともに取付可能。
スクリーン色:セミスモーク。
セミユニバーサル商品です。ヘッドライト回りの形状により一部取り付けできない車両もあります。
スクリーン取付角度は微調整可能。汎用フィッティング付属。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする