二輪車用ブレーキパッド

(132件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 適合メーカーヤマハ 主な適合車種XVS400ドラッグスターEX 00/96〜03(F)・クラシック 98〜03 パーツNo.3LP-W0045-00 注文コード21243513 品番A61-010YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合メーカー・主な適合車種・パーツNo.など126種類から選べます 他の種類を見る

カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

パーツNo.3LP-W0045-00 主な適合車種XVS400ドラッグスターEX 00/96〜03(F)・クラシック 98〜03 適合メーカーヤマハ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
リアブレーキ交換
春田商会 様 (その他業種)

バーグマン200(CH41A)のリアに使用。純正品と同等品なので使用感に違和感はありません。

2025-10-19
用途:
オートバイの修理
サービス業

古いオートバイの部品が手に入るので、ありがたいです。

2025-10-03
用途:
メンテナンス
株式会社 三島中央自動車学校 様 (教育・研究機関)

シグナス125に使用。品質は純正並みで価格はリーズナブル。リピします。

2025-06-05
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正品にこだわらないのであれば、17時までの注文でも当日出荷になるとのことで、大変に素晴らしいです。ある意味メーカーの対応以上のサービスです。すばらしいです。

2024-12-12
用途:
ST250Eディスクブレーキオーバーホール時に使用
建設業・工事業

価格・発送に関して全くもんだいありませんでした。
既存部品がまだ使用できそうなので使用感等の評価はまだですが、既存ブレーキと現物型合わせしてみて全く問題なく装着できました。

2024-09-27
用途:
ブレ−キパッドの交換
末松音楽教室 様

スズキのボルティに使用。新しい分、ブレ−キの効きがいい。
古い車種な分だけ部品の供給に心配がいるけど、入手できて嬉しい

対象商品:
21243118
2024-03-16
用途:
減ったパッドの交換。
塚本 様

フロントのブレーキパッドが減ったため、交換用に購入しました。効きについには、ドライでは問題はありません。雨天は、不明です。

1人が参考にしています
対象商品:
21243924
2024-04-02
用途:
バイクのメンテナンス

純正部品と変わらない性能で価格も安く満足です
そのほかの部品もNTB製品をよく使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする