信和自動車工業
信和自動車工業の トラック電装
信和自動車工業の マーカーランプ
信和自動車工業の マーカーランプ用ステー
タイヤ灯ステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21243734
品番
75600S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅(mm)
32
厚さ(mm)
4.5
長さ(mm)
54.5
材質
鉄三価ホワイトメッキ
タイプ
L型
表面処理
ユニクロメッキ